Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17554000 HTD-Zahnriemen 8M-50/1760


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17554000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17554000
EAN/GTIN:
     4067201039907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
1760 mm
Zähnezahl:
220 Zähnezahl
Riemenbreite:
50 mm
Gewicht:
0,32 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 8M, 8M-50, 50mm, toothed belt, timing belt, HTD, Zahnriemen, synchronous belt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
Frei Haus
ab € 48,80*
€ 88,10*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,30*
€ 145,37*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.