Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17551900 HTD-Zahnriemen 8M-50/880


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17551900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17551900
EAN/GTIN:
     4067201044109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
880 mm
Zähnezahl:
110 Zähnezahl
Riemenbreite:
50 mm
Gewicht:
0,32 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, timing belt, synchronous belt, 8M, 8M-50, toothed belt, HTD, Zahnriemen, 50mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
1
€ 10,00*
ab € 28,26*
€ 51,01*
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 66,44*
€ 83,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.