Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17513700 HTD-Zahnriemen 8M-20/1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17513700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17513700
EAN/GTIN:
     4067201039198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
1600 mm
Zähnezahl:
200 Zähnezahl
Riemenbreite:
20 mm
Gewicht:
0,128 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, Zahnriemen, HTD, timing belt, 8M-20, toothed belt, synchronous belt, 20mm, 8M
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
30
1
€ 10,00*
ab € 17,54*
€ 35,52*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 38,57*
€ 58,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.