Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17511100 HTD-Zahnriemen 8M-20/640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17511100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17511100
EAN/GTIN:
     4067201044536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
640 mm
Zähnezahl:
80 Zähnezahl
Riemenbreite:
20 mm
Gewicht:
0,128 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, toothed belt, synchronous belt, 20mm, 8M, 8M-20, HTD, Zahnriemen, timing belt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
202
1
€ 10,00*
ab € 8,95*
€ 18,11*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 20,28*
€ 32,08*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.