Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17494001 Zahnwelle HTD Alu 8M 40 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17494001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17494001
EAN/GTIN:
     4067201290339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
De:
100,49 mm
L:
200 mm
Gewicht:
4,00 kg
Passende Bordscheibe:
16010321 Artikel-Nr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,88*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010321
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.