Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17493400 Zahnwelle HTD Stahl 8M 34 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17493400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17493400
EAN/GTIN:
     4067201038795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Stahl.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
34 Zähnezahl
De:
85,21 mm
L:
200 mm
Gewicht:
8,20 kg
Passende Bordscheibe:
16010316 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 34 zähne, 8M, Zahnriemenrad, synchronous bar, HTD, timing bar, Zahnriemenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
29
€ 10,00*
ab € 49,14*
€ 57,79*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,65*
€ 96,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010316
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.