Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17492101 Zahnwelle HTD Alu 8M 21 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17492101
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17492101
EAN/GTIN:
     4067201289852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
21 Zähnezahl
De:
52,10 mm
L:
200 mm
Gewicht:
0,99 kg
Passende Bordscheibe:
16010307 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 21 zähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,82*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010307
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.