Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17491700 Zahnwelle HTD Stahl 8M 17 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17491700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17491700
EAN/GTIN:
     4067201238942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Stahl.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
17 Zähnezahl
De:
41,92 mm
L:
200 mm
Gewicht:
1,76 kg
Passende Bordscheibe:
16010303 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 17 zähne, timing bar, Zahnriemenräder, HTD, Zahnriemenrad, synchronous bar, 8M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010303
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.