Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477524 HTD-Zahnriemenrad 8M-85 ZZ=48 -2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477524
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477524
EAN/GTIN:
     4067201253938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.






Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse
ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat
bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
Ausführung:
18F Ausführung
Riemenbreite:
85 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
120,86 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
127 mm
d:
122,23 mm
ND:
- mm
Di:
97 mm
b:
95 mm
L:
45 mm
R:
25,0 mm
Spannbuchsentyp:
2517 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
15 mm
Bohrungs-Ø max.:
65 mm
Gewicht:
2,66 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 48 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, 8M-85 timing belt pulley pulley 85mm HTD Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.