Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477522 HTD-Zahnriemenrad 8M-85 ZZ=44 -2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477522
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477522
EAN/GTIN:
     4067201253921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.






Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse
ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat
bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
44 Zähnezahl
Ausführung:
18F Ausführung
Riemenbreite:
85 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
110,67 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
119 mm
d:
112,05 mm
ND:
- mm
Di:
86 mm
b:
95 mm
L:
32 mm
R:
31,5 mm
Spannbuchsentyp:
2012 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
12 mm
Bohrungs-Ø max.:
50 mm
Gewicht:
2,30 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe taper, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 44 zähne, 8M-85 timing belt pulley pulley 85mm HTD Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.