Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477445 HTD-Zahnriemenrad 8M-50 ZZ=90 -3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477445
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477445
EAN/GTIN:
     4067201045830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
90 Zähnezahl
Ausführung:
19 Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
227,81 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
229,18 mm
ND:
160 mm
Di:
204 mm
b:
60 mm
L:
51 mm
R:
4,5 mm
Spannbuchsentyp:
3020 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
20 mm
Bohrungs-Ø max.:
75 mm
Gewicht:
9,90 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 90 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 50mm, taper, 8M-50, pulley, 50mm, HTD, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
22
Frei Haus
ab € 71,57*
€ 102,25*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,08*
€ 168,12*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.