Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477440 HTD-Zahnriemenrad 8M-50 ZZ=80 -3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477440
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477440
EAN/GTIN:
     4067201044062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
80 Zähnezahl
Ausführung:
18 Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
202,35 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
203,72 mm
ND:
- mm
Di:
180 mm
b:
60 mm
L:
51 mm
R:
4,5 mm
Spannbuchsentyp:
3020 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
20 mm
Bohrungs-Ø max.:
75 mm
Gewicht:
8,90 kg
Weitere Suchbegriffe: 80 zähne zahnriemenrad, zahnriemenrad, zahnriemenrad 50mm, timing belt pulley, pulley, 8M-50, HTD, taper, 50mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 64,62*
€ 92,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,41*
€ 151,73*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.