Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477436 HTD-Zahnriemenrad 8M-50 ZZ=72 -2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477436
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477436
EAN/GTIN:
     4067201045489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
Ausführung:
19F Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
181,97 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
192 mm
d:
183,35 mm
ND:
125 mm
Di:
158 mm
b:
60 mm
L:
45 mm
R:
7,5 mm
Spannbuchsentyp:
2517 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
15 mm
Bohrungs-Ø max.:
65 mm
Gewicht:
6,90 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 50mm, zahnriemenrad, zahnriemenräder 72 zähne, pulley, HTD, 50mm, taper, 8M-50, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
34
Frei Haus
ab € 52,65*
€ 75,19*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 80,03*
€ 124,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.