Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477430 HTD-Zahnriemenrad 8M-50 ZZ=60 -2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477430
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477430
EAN/GTIN:
     4067201291718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
Ausführung:
18F Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
151,42 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
158 mm
d:
152,79 mm
ND:
- mm
Di:
125 mm
b:
60 mm
L:
45 mm
R:
7,5 mm
Spannbuchsentyp:
2517 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
15 mm
Bohrungs-Ø max.:
65 mm
Gewicht:
4,30 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 60 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 50mm, 50mm, pulley, 8M-50, HTD, timing belt pulley, taper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.