Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477428 HTD-Zahnriemenrad 8M-50 ZZ=56 -2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477428
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477428
EAN/GTIN:
     4067201045465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
56 Zähnezahl
Ausführung:
18F Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
141,23 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
148 mm
d:
142,60 mm
ND:
- mm
Di:
116 mm
b:
60 mm
L:
45 mm
R:
7,5 mm
Spannbuchsentyp:
2517 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
15 mm
Bohrungs-Ø max.:
65 mm
Gewicht:
3,35 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 50mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, 8M-50, HTD, timing belt pulley, taper, pulley, 50mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
79
1
€ 10,00*
ab € 36,45*
€ 52,08*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 56,59*
€ 85,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.