Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477424 HTD-Zahnriemenrad 8M-50 ZZ=48 -2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477424
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477424
EAN/GTIN:
     4067201045458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
Ausführung:
18F Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
120,86 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
127 mm
d:
122,23 mm
ND:
- mm
Di:
95 mm
b:
60 mm
L:
32 mm
R:
14 mm
Spannbuchsentyp:
2012 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
12 mm
Bohrungs-Ø max.:
50 mm
Gewicht:
2,35 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 48 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 50mm, timing belt pulley, 8M-50, taper, pulley, HTD, 50mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
58
1
€ 10,00*
ab € 28,25*
€ 40,35*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 43,49*
€ 66,76*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.