Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477422 HTD-Zahnriemenrad 8M-50 ZZ=44 -2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477422
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477422
EAN/GTIN:
     4067201045441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
44 Zähnezahl
Ausführung:
18F Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
110,67 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
119 mm
d:
112,05 mm
ND:
- mm
Di:
86 mm
b:
60 mm
L:
32 mm
R:
14 mm
Spannbuchsentyp:
2012 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
12 mm
Bohrungs-Ø max.:
50 mm
Gewicht:
1,80 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 50mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, taper, 8M-50, 50mm, HTD, timing belt pulley, pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
99
1
€ 10,00*
ab € 27,34*
€ 39,05*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 42,47*
€ 64,95*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.