Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477420 HTD-Zahnriemenrad 8M-50 ZZ=40 -2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477420
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477420
EAN/GTIN:
     4067201045434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
Ausführung:
18F Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
100,49 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
106 mm
d:
101,86 mm
ND:
- mm
Di:
80 mm
b:
60 mm
L:
32 mm
R:
14 mm
Spannbuchsentyp:
2012 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
12 mm
Bohrungs-Ø max.:
50 mm
Gewicht:
1,70 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z40, zahnriemenrad, zahnriemenrad 50mm, taper, 8M-50, timing belt pulley, HTD, 50mm, pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
82
1
€ 10,00*
ab € 23,29*
€ 33,30*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 36,67*
€ 55,34*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.