Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477418 HTD-Zahnriemenrad 8M-50 ZZ=36 -1615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477418
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477418
EAN/GTIN:
     4067201045052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
Ausführung:
16F Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
90,30 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
97 mm
d:
91,67 mm
ND:
- mm
Di:
68 mm
b:
60 mm
L:
38 mm
R:
22 mm
Spannbuchsentyp:
1615 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
12 mm
Bohrungs-Ø max.:
42 mm
Gewicht:
1,35 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 36 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 50mm, 8M-50, HTD, taper, timing belt pulley, pulley, 50mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
45
1
€ 10,00*
ab € 20,71*
€ 29,59*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 38,81*
€ 49,50*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.