Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477414 HTD-Zahnriemenrad 8M-50 ZZ=28 -1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477414
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477414
EAN/GTIN:
     4067201052074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
28 Zähnezahl
Ausführung:
16F Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
70,08 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
75 mm
d:
71,30 mm
ND:
- mm
Di:
50 mm
b:
60 mm
L:
25 mm
R:
35 mm
Spannbuchsentyp:
1210 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
10 mm
Bohrungs-Ø max.:
32 mm
Gewicht:
0,600 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 28 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 50mm, pulley, 50mm, HTD, timing belt pulley, taper, 8M-50
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
83
1
€ 10,00*
ab € 15,70*
€ 22,45*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 24,53*
€ 40,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.