Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477236 HTD-Zahnriemenrad 8M-30 ZZ=72 -2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477236
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477236
EAN/GTIN:
     4067201049760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
Ausführung:
11F Ausführung
Riemenbreite:
30 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
181,97 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
192 mm
d:
183,35 mm
ND:
125 mm
Di:
158 mm
b:
38 mm
L:
45 mm
R:
7 mm
Spannbuchsentyp:
2517 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
15 mm
Bohrungs-Ø max.:
65 mm
Gewicht:
4,40 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, pulley, timing belt pulley, HTD, taper, 8M-30, 30mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
€ 10,00*
ab € 43,69*
€ 62,40*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,08*
€ 104,65*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.