Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477217 HTD-Zahnriemenrad 8M-30 ZZ=34 -1615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477217
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477217
EAN/GTIN:
     4067201038573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
34 Zähnezahl
Ausführung:
15F Ausführung
Riemenbreite:
30 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
85,21 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
91 mm
d:
86,58 mm
ND:
- mm
Di:
- mm
b:
38 mm
L:
38 mm
R:
- mm
Spannbuchsentyp:
1615 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
12 mm
Bohrungs-Ø max.:
42 mm
Gewicht:
0,800 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 30mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 34 zähne, pulley, 30mm, timing belt pulley, HTD, taper, 8M-30
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
63
1
€ 10,00*
ab € 14,74*
€ 21,07*
7 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 22,82*
€ 37,81*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.