Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477211 HTD-Zahnriemenrad 8M-30 ZZ=22 -1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477211
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477211
EAN/GTIN:
     4067201036654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
Ausführung:
16F Ausführung
Riemenbreite:
30 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
54,65 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
60 mm
d:
56,02 mm
ND:
- mm
Di:
37 mm
b:
38 mm
L:
22 mm
R:
16 mm
Spannbuchsentyp:
1008 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
9 mm
Bohrungs-Ø max.:
25 mm
Gewicht:
0,330 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 30mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 22 zähne, HTD, 8M-30, timing belt pulley, pulley, taper, 30mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
421
€ 10,00*
ab € 11,89*
€ 17,00*
7 Tage
20
€ 4,90*
ab € 19,18*
€ 33,50*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.