Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17453600 HTD-Zahnriemenrad phos. 8M-85 ZZ=72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17453600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17453600
EAN/GTIN:
     4067201252214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Stahl phosphatiert. Ab Zähnezahl 80 GG25 phosphatiert.

Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst. HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
Ausführung:
10WF Ausführung
Riemenbreite:
85 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
181,97 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
192 mm
d:
183,35 mm
ND:
100 mm
b:
95 mm
L:
- mm
I:
158 mm
Vorbohrung B:
20 mm
Fertigbohrung B max.:
60 mm
Gewicht:
11,40 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 8M-85 timing belt pulley pulley 85mm HTD Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,14*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.