| |
|
| Artikel-Nr.: 183-17441700 Herst.-Nr.: 17441700 EAN/GTIN: 4067201052982 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss GG25 phosphatiert. Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst. HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht. Zahnriemenbreite 85 mm auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Zähnezahl: | 34 Zähnezahl | Ausführung: | 1F Ausführung | Riemenbreite: | 50 mm | Außen-Ø Zahnscheibe: | 85,21 mm | Außen-Ø Bordscheibe: | 91 mm | d: | 86,58 mm | ND: | 66 mm | b: | 60 mm | L: | 70 mm | I: | - mm | Vorbohrung B: | 14 mm | Fertigbohrung B max.: | 42 mm | Gewicht: | 2,80 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 8M-50, 50mm, HTD, pulley, timing belt pulley |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 17,08* | € 32,90* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 26,60* | € 55,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|