| |
|
| Artikel-Nr.: 183-17421600 Herst.-Nr.: 17421600 EAN/GTIN: 4067201033929 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 GG 25 phosphatiert.
Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst. HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht. Weitere Informationen: | | Zähnezahl: | 32 Zähnezahl | Ausführung: | 1F Ausführung | Riemenbreite: | 30 mm | Außen-Ø Zahnscheibe: | 80,17 mm | Außen-Ø Bordscheibe: | 87 mm | d: | 81,49 mm | ND: | 60 mm | b: | 38 mm | L: | 48 mm | l: | - mm | Vorbohrung B: | 14 mm | max. Fertigbohrung B: | 35 mm | Gewicht: | 1,52 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 11,77* | € 23,55* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 25,55* | € 42,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|