Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17421300 HTD-Zahnriemenrad phos. 8M-30 ZZ=26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17421300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17421300
EAN/GTIN:
     4067201039129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 GG 25 phosphatiert.

Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst. HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
30 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
64,84 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
71 mm
d:
66,21 mm
ND:
50 mm
b:
38 mm
L:
48 mm
l:
- mm
Vorbohrung B:
12 mm
max. Fertigbohrung B:
30 mm
Gewicht:
0,979 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 8M-30 timing belt pulley pulley 30mm HTD Z
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
252
1
€ 10,00*
ab € 9,27*
€ 18,55*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 15,38*
€ 33,43*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.