Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17411400 HTD-Zahnriemenrad phos. 8M-20 ZZ=28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17411400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17411400
EAN/GTIN:
     4067201057789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 GG 25 phosphatiert.

Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst. HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
28 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
20 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
70,08 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
75 mm
d:
71,30 mm
ND:
50 mm
b:
28 mm
L:
38 mm
l:
- mm
Vorbohrung B:
14 mm
max. Fertigbohrung B:
30 mm
Gewicht:
0,859 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 28 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 20mm, 8M-20, pulley, 20mm, HTD, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
226
1
€ 10,00*
ab € 8,75*
€ 17,46*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 24,48*
€ 30,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.