Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17366701 PU-Zahnriemen PAZ 5M-50 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17366701
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17366701
EAN/GTIN:
     4067201226147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang. Mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite.
Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-PAZ-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. Durch das Polyamidgewebe wird die Reibung auf Aluminium oder Stahl um ca. 50% reduziert. Auf Kunststoff-Gleitplatten beträgt die Reibungsverminderung ca. 30%. Je nach Anwendungsfall wird eine deutlich geringere Antriebsleistung benötigt. Die Verschleißfestigkeit des Zahnriemens wird beträchtlich erhöht. Zusätzlich wird das Laufgeräusch reduziert. Einsatz: z.B. als Transportriemen und für Stauförderer.

Weitere Informationen:
Profil t:
5 M mm
Riemenbreite:
50 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
4290 N
Zahnhöhe ht:
2,11 mm
Rückenhöhe hr:
1,59 mm
Winkel β:
- °
Gewicht:
240 g/m
passende Klemmplatte:
- Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: timing belt, Polyamidgewebe, 5M, 8M-20, 5M-25, Zahnriemen, 8M-50, 5M-15, 5M-10, 14M-40, 8M-100, synchronous belt, Meterware, 8M-30, PAZ, 8M, 8M-40, HTD, 14M, 5M-50, 14M-55, 14M-85, PU-Zahnriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 41,22*
€ 49,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 36,07*
€ 42,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,88*
€ 36,75
pro Meter
ab 25 Meter
€ 25,75*
€ 30,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 22,67*
€ 26,98
pro Meter
ab 100 Meter
€ 19,59*
€ 23,31
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.