Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17366700 PU-Zahnriemen Profil HTD 5M


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17366700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17366700
EAN/GTIN:
     4067201220763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.

Weitere Informationen:
Profil t:
5 M mm
Riemenbreite:
50 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
4290 N
Zahnhöhe ht:
2,11 mm
Rückenhöhe hr:
1,59 mm
Gewicht:
240 g/m
passende Klemmplatte:
- Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, HTD-belt, Meterware, timing belt, 14M-40, 8M-30, Zahnriemen, 5M-25, 5M, 5M-10, 8M-40, 8M-85, 8M-20, 5M-50, PU-Zahnriemen, HTD-Riemen, 14M, 8M-50, HTD, 8M, synchronous belt, 5M-15, 14M-85, 14M-55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 37,48*
€ 44,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 32,80*
€ 39,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,07*
€ 33,40
pro Meter
ab 25 Meter
€ 23,40*
€ 27,85
pro Meter
ab 50 Meter
€ 20,61*
€ 24,53
pro Meter
ab 100 Meter
€ 17,81*
€ 21,19
pro Meter
ab 250 Meter
€ 14,05*
€ 16,72
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.