Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17366501 PU-Zahnriemen PAZ 5M-25 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17366501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17366501
EAN/GTIN:
     4067201226130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnriemen (industriebedarf) b=25 m...

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang. Mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite.
Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-PAZ-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. Durch das Polyamidgewebe wird die Reibung auf Aluminium oder Stahl um ca. 50% reduziert. Auf Kunststoff-Gleitplatten beträgt die Reibungsverminderung ca. 30%. Je nach Anwendungsfall wird eine deutlich geringere Antriebsleistung benötigt. Die Verschleißfestigkeit des Zahnriemens wird beträchtlich erhöht. Zusätzlich wird das Laufgeräusch reduziert. Einsatz: z.B. als Transportriemen und für Stauförderer.

Weitere Informationen:
Profil t:
5 M mm
Riemenbreite:
25 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
2145 N
Zahnhöhe ht:
2,11 mm
Rückenhöhe hr:
1,59 mm
Winkel β:
- °
Gewicht:
120 g/m
passende Klemmplatte:
17359900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 5M-50, Polyamidgewebe, synchronous belt, 5M, Zahnriemen, 8M-100, PU-Zahnriemen, 5M-10, 5M-15, 5M-25, Meterware, 8M-30, HTD, PAZ, 8M-20, 8M, 14M-85, 14M, 8M-40, timing belt, 8M-50, 14M-40, 14M-55
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
76
1
€ 10,00*
ab € 9,80*
€ 20,61*
9 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 22,41*
€ 36,96*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,61*
€ 24,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,05*
€ 21,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,44*
€ 18,37
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,88*
€ 15,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,34*
€ 13,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,80*
€ 11,66
pro Meter
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
17359900
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.