Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17366301 PU-Zahnriemen PAZ 5M-15 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17366301
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17366301
EAN/GTIN:
     4067201229315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang. Mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite.
Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-PAZ-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. Durch das Polyamidgewebe wird die Reibung auf Aluminium oder Stahl um ca. 50% reduziert. Auf Kunststoff-Gleitplatten beträgt die Reibungsverminderung ca. 30%. Je nach Anwendungsfall wird eine deutlich geringere Antriebsleistung benötigt. Die Verschleißfestigkeit des Zahnriemens wird beträchtlich erhöht. Zusätzlich wird das Laufgeräusch reduziert. Einsatz: z.B. als Transportriemen und für Stauförderer.

Weitere Informationen:
Profil t:
5 M mm
Riemenbreite:
15 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
1268 N
Zahnhöhe ht:
2,11 mm
Rückenhöhe hr:
1,59 mm
Winkel β:
- °
Gewicht:
72 g/m
passende Klemmplatte:
17339900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: 8M, 8M-20, 5M, Meterware, timing belt, Zahnriemen, PAZ, 14M-85, HTD, 8M-50, Polyamidgewebe, 5M-50, 5M-15, 14M, 14M-55, 8M-100, 8M-40, 8M-30, PU-Zahnriemen, 14M-40, synchronous belt, 5M-25, 5M-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,42*
€ 11,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,25*
€ 9,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,08*
€ 8,43
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,89*
€ 7,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,47*
€ 5,32
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
17339900
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.