Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17366300 PU-Zahnriemen Meterware 5M-15


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17366300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17366300
EAN/GTIN:
     4067201207061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.

Weitere Informationen:
Profil t:
5 M mm
Riemenbreite:
15 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
1268 N
Zahnhöhe ht:
2,11 mm
Rückenhöhe hr:
1,59 mm
Gewicht:
72 g/m
passende Klemmplatte:
17339900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: 8M-50, Meterware, 8M, 8M-30, synchronous belt, HTD-belt, PU-Zahnriemen, 8M-20, HTD-Riemen, 14M-85, timing belt, 5M, HTD, Zahnriemen, 5M-50, 5M-25, 5M-10, 14M-55, 14M-40, 5M-15, 14M, 8M-85, 8M-40
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
412
1
€ 10,00*
ab € 3,20*
€ 8,56*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 12,06*
€ 15,57*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,56*
€ 10,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,49*
€ 8,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,36*
€ 6,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
17339900
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.