Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17366101 PU-Zahnriemen PAZ 5M-10 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17366101
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17366101
EAN/GTIN:
     4067201222651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breite 10mm

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang. Mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite.
Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-PAZ-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. Durch das Polyamidgewebe wird die Reibung auf Aluminium oder Stahl um ca. 50% reduziert. Auf Kunststoff-Gleitplatten beträgt die Reibungsverminderung ca. 30%. Je nach Anwendungsfall wird eine deutlich geringere Antriebsleistung benötigt. Die Verschleißfestigkeit des Zahnriemens wird beträchtlich erhöht. Zusätzlich wird das Laufgeräusch reduziert. Einsatz: z.B. als Transportriemen und für Stauförderer.

Weitere Informationen:
Profil t:
5 M mm
Riemenbreite:
10 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
780 N
Zahnhöhe ht:
2,11 mm
Rückenhöhe hr:
1,59 mm
Winkel β:
- °
Gewicht:
48 g/m
passende Klemmplatte:
17319900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 5M-15, 8M-40, 8M-20, 14M-55, 14M-40, timing belt, 5M-10, 8M-100, HTD, 8M-50, 5M-50, 14M, Zahnriemen, Meterware, PU-Zahnriemen, PAZ, synchronous belt, 5M-25, 8M-30, Polyamidgewebe, 5M, 14M-85, 8M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,24*
€ 9,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,21*
€ 8,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,17*
€ 7,34
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,15*
€ 6,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,52*
€ 5,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
17319900
ab € 11,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.