Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17310000 HTD-Zahnriemen Meterware 5M-10


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17310000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17310000
EAN/GTIN:
     4067201049050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen b.=9mm

Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang.

Neopren-Riemen sind nicht verschweißbar. HTD 5M-10 passt auf Zahnriemenräder für Breite 9mm. Temperaturbereich -20° bis +100°C.
Weitere Informationen:
Profil t:
5 M mm
Riemenbreite:
10* mm
Rollenlänge max.:
30 m
zul. Riemenzugkraft:
208 N
Zahnhöhe ht:
2,06 mm
Rückenhöhe hr:
1,74 mm
Gewicht:
37 g/m
passende Klemmplatte:
17319900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: industriezahnriemen htd, zahnflachriemen, Breite, 8M-30, Neopren, timing belt, HTD, Zahnriemen, 5M, Glasfaser-Zugstrang, 3M-15, 3M-09, 5M-15, 8M-20, toothed belt, neoprene, 5M-10, 8M-50, Meterware, 5M-25, synchronous belt, 3M, 8M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,86*
€ 12,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,10*
€ 12,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,49*
€ 11,29
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,33*
€ 9,91
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,19*
€ 8,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,85*
€ 6,96
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
17319900
ab € 11,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.