Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17293001 Zahnwelle HTD 5M Stahl 30 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17293001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17293001
EAN/GTIN:
     4067201291336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Stahl.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
De:
46,60 mm
L1:
200 mm
L:
200 mm
Gewicht:
2,43 kg
Passende Bordscheibe:
16010211 Artikel-Nr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010211
ab € 1,36*
Zubehör
Mädler
17293000
ab € 30,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.