Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17292701 Zahnwelle HTD 5M Stahl 27 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17292701
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17292701
EAN/GTIN:
     4067201291312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Stahl.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
27 Zähnezahl
De:
41,83 mm
L1:
200 mm
L:
200 mm
Gewicht:
1,94 kg
Passende Bordscheibe:
16010210 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 27 zähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010210
ab € 1,14*
Zubehör
Mädler
17292700
ab € 26,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.