Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17292601 Zahnwelle HTD 5M Stahl 26 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17292601
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17292601
EAN/GTIN:
     4067201291305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Stahl.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
De:
40,24 mm
L1:
200 mm
L:
200 mm
Gewicht:
1,80 kg
Passende Bordscheibe:
16010209 Artikel-Nr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010209
ab € 1,04*
Zubehör
Mädler
17292600
ab € 25,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.