Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17277460 HTD-Zahnriemenrad 5M-25 ZZ=60 TP 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17277460
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17277460
EAN/GTIN:
     4067201291497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
Ausführung:
16F Ausführung
Riemenbreite:
25 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
94,35 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
103 mm
Ø d:
95,49 mm
Ø ND:
- mm
Ø Di:
75 mm
b:
30,5 mm
L:
25,5 mm
R:
5 mm
Spannbuchse Typ:
1210 Spannbuchse<BR/> Typ
Bohrungs-Ø min.:
10 mm
Bohrungs-Ø max.:
32 mm
Gewicht:
1,10 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 60 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 25mm, 5M-25 timing belt pulley pulley 25mm HTD Zahnr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.