Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17277448 HTD-Zahnriemenrad 5M-25 ZZ=48 TP 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17277448
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17277448
EAN/GTIN:
     4067201260189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
Ausführung:
16F Ausführung
Riemenbreite:
25 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
75,25 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
83 mm
Ø d:
76,39 mm
Ø ND:
- mm
Ø Di:
59 mm
b:
30,5 mm
L:
25,5 mm
R:
5 mm
Spannbuchse Typ:
1210 Spannbuchse<BR/> Typ
Bohrungs-Ø min.:
10 mm
Bohrungs-Ø max.:
32 mm
Gewicht:
0,55 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 48 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 25mm, 5M-25 timing belt pulley pulley 25mm HTD Zahnr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
17244800
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.