Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17277334 HTD-Zahnriemenrad 5M-15 ZZ=34 TP 1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17277334
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17277334
EAN/GTIN:
     4067201185673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Stahl phosphatiert.






Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse
ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat
bestellt werden.



In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen:

Film
(3,5 Minuten)



Weitere Informationen:
Zähnezahl:
34 Zähnezahl
Ausführung:
15F Ausführung
Riemenbreite:
15 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
52,97 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
60 mm
Ø d:
54,11 mm
Ø ND:
- mm
Ø Di:
- mm
b:
22 mm
L:
22 mm
R:
- mm
Spannbuchse Typ:
1008 Spannbuchse<BR/> Typ
Bohrungs-Ø min.:
9 mm
Bohrungs-Ø max.:
25 mm
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 5M-15 timing belt pulley pulley 15mm HTD Zahnr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.