Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17227200 HTD-Zahnriemenrad AL 5M-9 Zähne 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17227200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17227200
EAN/GTIN:
     4067201048008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
9 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
113,45 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
114,59 mm
ND:
45 mm
b:
14,5 mm
L:
25,5 mm
Vorbohrung B:
8 mm
max. Fertigbohrung B:
28,0 mm
Gewicht:
281 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 9mm, HTD, 5M-09, pulley, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
267
1
€ 10,00*
ab € 13,81*
€ 30,70*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 40,06*
€ 51,26*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.