Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17221600 HTD-Zahnriemenrad ST 5M-9 Zähne 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17221600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17221600
EAN/GTIN:
     4067201036937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
9 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
24,32 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
28 mm
d:
25,46 mm
ND:
16,5 mm
b:
14,5 mm
L:
20,0 mm
Vorbohrung B:
6 mm
max. Fertigbohrung B:
10,5 mm
Gewicht:
49 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 9mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 9mm, HTD, pulley, 9mm, timing belt pulley, 5M-09
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
345
1
€ 10,00*
ab € 3,23*
€ 7,17*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,40*
€ 12,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.