Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17221200 HTD-Zahnriemenrad ST 5M-9 Zähne 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17221200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17221200
EAN/GTIN:
     4067201036906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
9 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
17,95 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
23 mm
d:
19,10 mm
ND:
12,5 mm
b:
14,5 mm
L:
20,0 mm
Vorbohrung B:
6 mm
max. Fertigbohrung B:
8,0 mm
Gewicht:
27 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 9mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 9mm, timing belt pulley, pulley, 9mm, 5M-09, HTD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
414
1
€ 10,00*
ab € 2,85*
€ 6,31*
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,39*
€ 11,26*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.