Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17130000 HTD-Zahnriemen Meterware 3M-15


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17130000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17130000
EAN/GTIN:
     4067201053316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang.

Neopren-Riemen sind nicht verschweißbar. HTD 5M-10 passt auf Zahnriemenräder für Breite 9mm. Temperaturbereich -20° bis +100°C.
Weitere Informationen:
Profil t:
3 M mm
Riemenbreite:
15 mm
Rollenlänge max.:
30 m
zul. Riemenzugkraft:
150 N
Zahnhöhe ht:
1,22 mm
Rückenhöhe hr:
1,18 mm
Gewicht:
44 g/m
passende Klemmplatte:
17139900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 3M-09, 5M-10, timing belt, 8M-30, Zahnriemen, 8M, HTD, 8M-50, 5M-25, 5M, Glasfaser-Zugstrang, neoprene, 5M-15, Neopren, 3M-15, Breite, 3M, 8M-20, toothed belt, Meterware, synchronous belt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,44*
€ 18,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,35*
€ 17,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,22*
€ 15,73
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,83*
€ 14,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,18*
€ 12,11
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,05*
€ 10,77
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,22*
€ 9,78
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
17139900
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.