Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17096400 Zahnwelle HTD aus AL 3M 64 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17096400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17096400
EAN/GTIN:
     4067201242802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
64 Zähnezahl
De:
60,35 mm
L1:
200 mm
L:
200 mm
Gewicht:
1,36 kg
Passende Bordscheibe:
16010216 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnwelle HTD 3M timing bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010216
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.