Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17096000 Zahnwelle HTD aus AL 3M 60 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17096000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17096000
EAN/GTIN:
     4067201243021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
De:
56,53 mm
L1:
200 mm
L:
200 mm
Gewicht:
1,32 kg
Passende Bordscheibe:
16010215 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnwelle HTD 3M timing bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010215
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.