Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17095200 Zahnwelle HTD aus AL 3M 52 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17095200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17095200
EAN/GTIN:
     4067201242772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
52 Zähnezahl
De:
48,89 mm
L1:
200 mm
L:
200 mm
Gewicht:
0,98 kg
Passende Bordscheibe:
16010212 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnwelle HTD 3M timing bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010212
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.