Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17094500 Zahnwelle HTD aus AL 3M 45 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17094500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17094500
EAN/GTIN:
     4067201242741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
De:
42,21 mm
L1:
200 mm
L:
200 mm
Gewicht:
0,73 kg
Passende Bordscheibe:
16010114 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnwelle HTD 3M timing bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010114
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.