Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17093900 Zahnwelle HTD aus AL 3M 39 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17093900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17093900
EAN/GTIN:
     4067201242727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
39 Zähnezahl
De:
36,48 mm
L1:
200 mm
L:
200 mm
Gewicht:
0,54 kg
Passende Bordscheibe:
16010113 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnwelle HTD 3M timing bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010113
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.